GEWISS - VÁLTÓKAPCSOLÓ (106) 16AX VILAGÍTH. FUNKCIÓJELZŐ 1M SX041274 - GW30013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Igazoló gombok száma - 1
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041274
Gyártói cikkszám
GW30013
Gyártói típuskód
GW30013
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
antracit
Anyag:
műanyag
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Gewiss 30013