GEWISS - VÉDŐFEDÉL HÁZTARTÁSI CSATLAKOZÓDOBOZHOZ 196X152 SX042209 - GW48006P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 196 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 222 mm
Szélesség - 178 mm
Csomagolás és feltételek
70 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042209
Gyártói cikkszám
GW48006P
Gyártói típuskód
GW48006P
Doboz-/szekrényhosszhoz:
196 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
222 mm
Szélesség:
178 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
207 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48006P