GEWISS - VÉDŐFEDÉL HÁZTARTÁSI CSATLAKOZÓDOBOZHOZ 392X152 SX042211 - GW48008P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 392 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 418 mm
Szélesség - 178 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042211
Gyártói cikkszám
GW48008P
Gyártói típuskód
GW48008P
Doboz-/szekrényhosszhoz:
392 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
418 mm
Szélesség:
178 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
207 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48008P