GEWISS - VÉDŐFEDÉL HÁZTARTÁSI CSATLAKOZÓDOBOZHOZ 480X160 SX042212 - GW48009P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 480 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 506 mm
Szélesség - 186 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042212
Gyártói cikkszám
GW48009P
Gyártói típuskód
GW48009P
Doboz-/szekrényhosszhoz:
480 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
506 mm
Szélesség:
186 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
213 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48009P