GEWISS - VÉDŐFEDÉL HÁZTARTÁSI CSATLAKOZÓDOBOZHOZ 516X202 SX042213 - GW48010P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 202 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 202 mm
Szélesség - 516 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042213
Gyártói cikkszám
GW48010P
Gyártói típuskód
GW48010P
Doboz-/szekrényhosszhoz:
202 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
202 mm
Szélesség:
516 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
516 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Gewiss 48010P