Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású GT16129 - GW74102

MásolásMásolás
GEWISS - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású GT16129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564065512

Sonepar cikkszám

GT16129

Gyártói cikkszám

GW74102

Gyártói típuskód

GW74102

Kapcsolóállások száma:

3

Nyílás átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású Gewiss 74102