Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ZÁRÓKUPAK NIKKELEZETT RÉZ M16 IP65 SX044601 - GW76973

MásolásMásolás
GEWISS - ZÁRÓKUPAK NIKKELEZETT RÉZ M16 IP65 SX044601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044601

Gyártói cikkszám

GW76973

Gyártói típuskód

GW76973

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Igen

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

nikkelezett

Anyagminőség:

sárgaréz

Gewiss 76973