GEWISS - ZÁRÓKUPAK NIKKELEZETT RÉZ M40 IP65 SX044603 - GW76978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - fém
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044603
Gyártói cikkszám
GW76978
Gyártói típuskód
GW76978
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Gewiss 76978