GEWISS - ZÁRÓKUPAK NIKKELEZETT RÉZ PG36 IP65 SX044604 - GW76985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - fém
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044604
Gyártói cikkszám
GW76985
Gyártói típuskód
GW76985
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
nikkelezett
Anyagminőség:
sárgaréz
Gewiss 76985