GEWISS - ZÁRÓKUPAK NYLON PG13 5 SZÜRKE IP65 SX042397 - GW52364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042397
Gyártói cikkszám
GW52364
Gyártói típuskód
GW52364
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.411 mm
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésálló:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
RAL-szám:
7035
Gewiss 52364