Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ZÁRÓKUPAK NYLON PG48 SZÜRKE IP65 SX042403 - GW52370

MásolásMásolás
GEWISS - ZÁRÓKUPAK NYLON PG48 SZÜRKE IP65 SX042403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042403

Gyártói cikkszám

GW52370

Gyártói típuskód

GW52370

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

RAL-szám:

7035

Gewiss 52370