Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ZÁRÓKUPAK NYLON PG9 SZÜRKE IP65 SX042395 - GW52362

MásolásMásolás
GEWISS - ZÁRÓKUPAK NYLON PG9 SZÜRKE IP65 SX042395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042395

Gyártói cikkszám

GW52362

Gyártói típuskód

GW52362

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésálló:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

RAL-szám:

7035

Gewiss 52362