Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ M20 SX042425 - GW52454

MásolásMásolás
GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ M20 SX042425

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 20.6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 17 mm

  • Vastagság - 1.8 mm

  • Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042425

Gyártói cikkszám

GW52454

Gyártói típuskód

GW52454

Külső átmérő:

20.6 mm

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

17 mm

Vastagság:

1.8 mm

Anyagminőség:

nitrilkaucsuk (NBR)

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

20

Gewiss 52454