GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ M25 SX042426 - GW52455
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 26 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 22 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042426
Gyártói cikkszám
GW52455
Gyártói típuskód
GW52455
Külső átmérő:
26 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
22 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
25
Gewiss 52455