Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ M32 SX042427 - GW52456

MásolásMásolás
GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ M32 SX042427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 33 mm

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 29 mm

  • Vastagság - 2 mm

  • Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042427

Gyártói cikkszám

GW52456

Gyártói típuskód

GW52456

Külső átmérő:

33 mm

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

29 mm

Vastagság:

2 mm

Anyagminőség:

nitrilkaucsuk (NBR)

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

32

Gewiss 52456