GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ M50 SX042429 - GW52458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 47 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 43 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042429
Gyártói cikkszám
GW52458
Gyártói típuskód
GW52458
Külső átmérő:
47 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
43 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
50
Gewiss 52458