GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ PG11 SX042415 - GW52443
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 19 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 16 mm
Vastagság - 1.5 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042415
Gyártói cikkszám
GW52443
Gyártói típuskód
GW52443
Külső átmérő:
19 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
16 mm
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
PG menetméretéhez:
11
Gewiss 52443