GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ PG16 SX042417 - GW52445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 21 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 18 mm
Vastagság - 1.5 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042417
Gyártói cikkszám
GW52445
Gyártói típuskód
GW52445
Külső átmérő:
21 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
18 mm
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
PG menetméretéhez:
16
Gewiss 52445