GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ PG21 SX042418 - GW52446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 30 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 26 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042418
Gyártói cikkszám
GW52446
Gyártói típuskód
GW52446
Külső átmérő:
30 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
26 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
PG menetméretéhez:
21
Gewiss 52446