GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ PG29 SX042419 - GW52447
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 37 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 33 mm
Vastagság - 2 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042419
Gyártói cikkszám
GW52447
Gyártói típuskód
GW52447
Külső átmérő:
37 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
33 mm
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
PG menetméretéhez:
29
Gewiss 52447