GEWISS - ZÁRÓSAPKA TÖMÍTŐGYŰRŰ PG9 SX042414 - GW52442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 15 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 12 mm
Vastagság - 1.5 mm
Anyagminőség - nitrilkaucsuk (NBR)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042414
Gyártói cikkszám
GW52442
Gyártói típuskód
GW52442
Külső átmérő:
15 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
12 mm
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
nitrilkaucsuk (NBR)
PG menetméretéhez:
9
Gewiss 52442