GEWISS - ZSANÉROS FÉM ELOSZTÓSZEKR. AJTÓ 310X425 SZÜRKE IP40 SX042108 - GW46564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 310 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042108
Gyártói cikkszám
GW46564
Gyártói típuskód
GW46564
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
310 mm
Szín:
szürke
Magasság:
425 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 46564