GEWISS - ZSANÉROS FÉM ELOSZTÓSZEKR. AJTÓ 405X500 SZÜRKE IP40 SX042109 - GW46565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 405 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042109
Gyártói cikkszám
GW46565
Gyártói típuskód
GW46565
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
405 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 46565