GEWISS - ZSANÉROS FÉM ELOSZTÓSZEKR. AJTÓ 405X650 SZÜRKE IP40 SX042110 - GW46566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 405 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042110
Gyártói cikkszám
GW46566
Gyártói típuskód
GW46566
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
405 mm
Szín:
szürke
Magasság:
650 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 46566