GEWISS - ZSANÉROS FÉM ELOSZTÓSZEKR. AJTÓ 585X800MM SZÜRKE IP40 SX042112 - GW46568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 585 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042112
Gyártói cikkszám
GW46568
Gyártói típuskód
GW46568
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
585 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Gewiss 46568