GEWISS - ZSANÉROS POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. AJTÓ 310X425 SZÜRKE IP40 SX042035 - GW46414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 310 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042035
Gyártói cikkszám
GW46414
Gyártói típuskód
GW46414
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
310 mm
Szín:
szürke
Magasság:
425 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Gewiss 46414