GEWISS - ZSANÉROS POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. AJTÓ 405X650 SZÜRKE IP65 SX042037 - GW46416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 405 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042037
Gyártói cikkszám
GW46416
Gyártói típuskód
GW46416
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
405 mm
Szín:
szürke
Magasság:
650 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Gewiss 46416