GEYER - Elosztószekr 1035x1100x315mm KVS2+lábazat GT42408 - KVS 2/L Asz.
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 1035 mm
Mélység - 315 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
197 kg CO₂-eq
Vonalkód
2021823902423
Sonepar cikkszám
GT42408
Gyártói cikkszám
KVS 2/L Asz.
Gyártói típuskód
KVS 2/L Aszim.+láb
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
1035 mm
Mélység:
315 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Lábazattal