GEYER - Elosztószekr IP44 G67277 - SL 175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 583 mm
Magasság - 1710 mm
Védettség (IP) - IP44
Mélység - 277 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
197 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67277
Gyártói cikkszám
SL 175
Gyártói típuskód
SL 175
Anyag:
műanyag
Szélesség:
583 mm
Magasság:
1710 mm
Védettség (IP):
IP44
Mélység:
277 mm
Beépítési mélység:
203 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Elosztószekr