Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEYER - Fogy mérő szekr 3f 1mérős 1620x320x225 földkábel G46214 - M 162 /3

MásolásMásolás
GEYER - Fogy mérő szekr 3f 1mérős 1620x320x225 földkábel G46214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 320 mm

  • Magasság - 1620 mm

  • Mélység - 225 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

113 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46214

Gyártói cikkszám

M 162 /3

Gyártói típuskód

M 162 /3

Szélesség:

320 mm

Magasság:

1620 mm

Mélység:

225 mm

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr 3f 1mérős 1620x320x225 földkábel