Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

GEYER - Fogy mérő tábla 1f 1 mérős 1kalapsín burkolattal G30181 - NO-B

MásolásMásolás
GEYER - Fogy mérő tábla 1f 1 mérős 1kalapsín burkolattal G30181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 410 mm

  • Szélesség - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30181

Gyártói cikkszám

NO-B

Gyártói típuskód

NO-B

Magasság:

410 mm

Szélesség:

140 mm

Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Fogy mérő tábla 1f 1 mérős 1kalapsín burkolattal