Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

GEYER - Fogy mérő tábla 1f 1 mérős burkolat nélkül G21434 - NO

MásolásMásolás
GEYER - Fogy mérő tábla 1f 1 mérős burkolat nélkül G21434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 410 mm

  • Szélesség - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G21434

Gyártói cikkszám

NO

Gyártói típuskód

NO

Magasság:

410 mm

Szélesség:

140 mm

Fogyasztásmérő tábla: 1 fogyasztós, 1 mérős, burkolat nélkül