GEYER - Fogy mérő tábla 3f 1mérős 2 kalapsín burkolattal G40223 - ZN 320 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Szélesség - 200 mm
Hosszabbító idom - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40223
Gyártói cikkszám
ZN 320 LB
Gyártói típuskód
ZN 320 LB
Magasság:
500 mm
Szélesség:
200 mm
Hosszabbító idom:
Igen
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Fogy mérő tábla 3f 1mérős 2 kalapsín burkolattal