GEYER - Kábelfogadó szekr 1x3 NH2+PEN IP54 G72153 - K12 - HK 837 B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 720 mm
Szélesség - 410 mm
Mélység - 190 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72153
Gyártói cikkszám
K12 - HK 837 B
Gyártói típuskód
K12 - HK 837 B
Magasság:
720 mm
Szélesség:
410 mm
Mélység:
190 mm
Védettség (IP):
IP54
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Kábelfogadó szekr 1x3 NH2+PEN