Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Adapterkeret 50x50 négyszögletes matt fehér SN054620 - 028227

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Adapterkeret 50x50 négyszögletes matt fehér SN054620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Szövegmezővel - Nem

  • Zárható - Nem

  • Méretek - négyszögletes 50 mm / négyszögletes 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337282273

Sonepar cikkszám

SN054620

Gyártói cikkszám

028227

Gyártói típuskód

028227

Szín:

fehér

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Zárható:

Nem

Méretek:

négyszögletes 50 mm / négyszögletes 50 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Adapterkeret 50x50 négyszögletes matt fehér