GIRA - Adatcsatl. fej FM tartógyűrűvel E22 nemesacél GT68121 - 087020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - rozsdamentes acél
Összeállítás - vezérlőelem
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337870203
Sonepar cikkszám
GT68121
Gyártói cikkszám
087020
Gyártói típuskód
087020
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
rozsdamentes acél
Összeállítás:
vezérlőelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20