GIRA - Adatcsatlakozó. fej betét /Scart / GT53603 - 009300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Szín - fekete
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337093008
Sonepar cikkszám
GT53603
Gyártói cikkszám
009300
Gyártói típuskód
009300
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fekete
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Adatcsatlakozó. fej betét /Scart /