GIRA - Antenna csatl fedlap, antracit/Sys.55/ GT42725 - 086928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337869283
Sonepar cikkszám
GT42725
Gyártói cikkszám
086928
Gyártói típuskód
086928
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Antenna csatl fedlap, antracit/Sys.55/