Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Antenna /TV/csatl alj átmenő GT42146 - 004100

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Antenna /TV/csatl alj átmenő GT42146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Igen

  • Kivezetések száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4010337041009

Sonepar cikkszám

GT42146

Gyártói cikkszám

004100

Gyártói típuskód

004100

Kivitel:

átmenő

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

10 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Igen

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

2.5 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

2.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna /TV/csatl alj átmenő