GIRA - Antenna /TV/csatl alj végzáró GT27942 - 004600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén - 5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Igen
Kivezetések száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4010337046004
Sonepar cikkszám
GT27942
Gyártói cikkszám
004600
Gyártói típuskód
004600
Kivitel:
átmenő
Csillapítás 860 MHz esetén:
5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Igen
Kivezetések száma:
2
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna /TV/csatl alj végzáró