GIRA - Billenőkapcsoló Kereszt VÁ VR szürke SN099335 - 310730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099335
Gyártói cikkszám
310730
Gyártói típuskód
310730
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Nem
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP44