GIRA - Billenőkapcsoló redőny betét GT49435 - 015900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337159001
Sonepar cikkszám
GT49435
Gyártói cikkszám
015900
Gyártói típuskód
015900
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1