Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Billentyű 2-es nyílszimbólummal F100 fehér GT54336 - 0294 112

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Billentyű 2-es nyílszimbólummal F100 fehér GT54336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337044895

Sonepar cikkszám

GT54336

Gyártói cikkszám

0294 112

Gyártói típuskód

0294 112

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 2-es nyílszimbólummal F100 fehér