GIRA - Bináris bemenet 2 csat. IP20 GT93671 - 111800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bemenetek száma - 2
Busz-csatolással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337118008
Sonepar cikkszám
GT93671
Gyártói cikkszám
111800
Gyártói típuskód
111800
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
2
Busz-csatolással:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer bináris bemenet ; Bináris bemenet 2 csat.