Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Buszcsatatoló 3 külső érzékelővel KNX/EIB SN005526 - 200900

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Buszcsatatoló 3 külső érzékelővel KNX/EIB SN005526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337082194

Sonepar cikkszám

SN005526

Gyártói cikkszám

200900

Gyártói típuskód

200900

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Busz-csatoló ; Buszcsatatoló 3 külső érzékelővel KNX/EIB