GIRA - Buszcsatoló 3 KNX/EIB SN005527 - 2008 00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Rögzítés módja - csavarral
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005527
Gyártói cikkszám
2008 00
Gyártói típuskód
200800
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Rögzítés módja:
csavarral
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Busz-csatoló ; Buszcsatoló 3 KNX/EIB