GIRA - DALI potenciométer Tápegység szerkezet SN098965 - 202800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337023456
Sonepar cikkszám
SN098965
Gyártói cikkszám
202800
Gyártói típuskód
202800
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Szín:
egyéb
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
egyéb
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21