GIRA - Dimmelő fedlap System 55 fehér SN017542 - 231603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas fényszabályozó beültetésére - Igen
Alkalmas zsalubeépítésre - Nem
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóbeépítéshez - Igen
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337551119
Sonepar cikkszám
SN017542
Gyártói cikkszám
231603
Gyártói típuskód
231603
Alkalmas fényszabályozó beültetésére:
Igen
Alkalmas zsalubeépítésre:
Nem
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóbeépítéshez:
Igen
Anyag:
egyéb
Billentyűk száma:
1
Felület kivitele:
fényes
LED-kijelzővel:
Nem
Alkalmazás:
elektromos fogyasztók irányítása
Fedéllel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; Kapcsolóóra ; Dimmelő fedlap System 55 fehér