GIRA - Dimmer 1-10V fénycsőhöz GT56547 - 030900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 2 A
Frekvencia - 50-60 Hz
Működtetés módja - forgógomb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337309000
Sonepar cikkszám
GT56547
Gyártói cikkszám
030900
Gyártói típuskód
030900
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
2 A
Frekvencia:
50-60 Hz
Működtetés módja:
forgógomb
Vezérlőáram:
50 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható IR-gombbal:
Nem
Háztartási szerelvények ; Vezérlő világítás-szabályozó rendszerhez ; Dimmer 1-10V fénycsőhöz