GIRA - Dimmer 50-420W izzóhoz mellékállomás GT45593 - 033300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - alállomás
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337333005
Sonepar cikkszám
GT45593
Gyártói cikkszám
033300
Gyártói típuskód
033300
Kivitel:
alállomás
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral